UCAM-DLA200HBK ガラスレンズ搭載200万画素Webカメラ エレコム 40143205

ガラスレンズ搭載200万画素Webカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40143205 品番UCAM-DLA200HBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クッキリシャープな画像を写し出すガラスレンズ搭載モデル!
「一発接続」タイプの高画質200万画素Webカメラ。

用途
ガラスレンズ搭載により、クッキリとシャープな画像を写し出す200万画素Webカメラです。
すみずみまで美しく映し出す、高画質200万画素1/4インチCMOSセンサーを搭載しています。
USB2.0の規格である「UVC(USBビデオクラス)」に対応し、CD-ROMからのドライバインストールが不要な「一発接続」タイプです。
すぐにビデオチャットが楽しめるようにイヤホンマイクが付属しています。
カメラをお好みの方向や角度に調整可能です。
ノートPCやデスクトップPCのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なクリップスタンドを採用しています。
Skype、Yahoo!(R)メッセンジャー、Window Live(TM) Messenger、iChatなど、お好みのメッセンジャーソフトやアプリケーションでご利用いただけます。
専用ドライバなしで、Mac OS X(10.4.9〜10.4.11、10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.4)、PlayStation(R)3でも使用可能です。]
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
動作環境
(Windows)CPU:Intel Pentium4 (2.4GHz 以上)、OS:Windows 7、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)、HDD 容量:200MB以上推奨、USB2.0ポート:5V,500mAの電力が供給できること、DirectX:9.0c以降
(Macintosh)CPU:Power PC G5 以降/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.4.9〜10.4.11、10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.5
(PlayStation3)システムソフトウェア: Ver.3.50
付属品イヤホンマイク×1、マニュアル&ソフトウェアCD×1、ユーザーズマニュアル×1、ソフトウェアガイド×1 仕様最大フレームレート/【YUY2形式】〜640×480ピクセル時:25fps、800×600ピクセル時:12fps、〜1280×1024ピクセル時:8fps、1600×1200ピクセル時:6fps【MJPEG形式】〜640×480ピクセル時:25fps、〜1280×1024ピクセル時:15fps、1600×1200ピクセル時:10fps カメラ/ブラック 、付属ヘッドセット/ホワイト 質量(g)カメラ/100、付属ヘッドセット/23 形式付属ヘッドセットマイク部分/エレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m)カメラ/約1.4、付属ヘッドセット/約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ本体/65.0×42.0×72.0(台座含む) 、付属ヘッドセット/37×16×17 ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.6mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω±20% 入力感度付属ヘッドセットマイク部/-42±3dB 角度調整範囲上下左右 最大解像度1600×1200ピクセル 保証期間6ヶ月 フォーカスマニュアルフォーカス 素子1/4インチCMOSセンサー 画素数200万画素 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性付属ヘッドセットマイク部分/無指向性 周波数帯域(Hz)付属ヘッドセットイヤホン部分/20〜20,000、付属ヘッドセットマイク部分/20〜16,000 色数約1677万色(24bit)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする