ラスター 356

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40143381 品番 356 3インチ
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法(mm)75 毛丈(mm)55 玉厚(mm)18 全長(mm)237 用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 サイズ(号)3inch 材質(毛)豚毛 主な用途のり用、掃除用 毛色黒色 刷毛幅(mm)75
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
金型の表演の汚れ落とし作業で使用します

普段の金型の汚れ落としを灯油で洗う際に使用する刷毛として使用中です。
本来の使い方とは違いますが、毛の硬さや毛の長さ、柄の長さなどが丁度良く、便利です。
ただ毛が柔らかいので、刷毛の劣化が早いです。

対象商品:
40143372
2025-09-20
用途:
機械に積もったほこりの払い落とし
運輸・通信業

適度なコシもあり、使いやすい。刷毛に汚れがつきにくい感じで、長く使えそうです。狭き所に強引に突っ込むと、毛が折れてしまうので、そこはサイズを適切に選んで使いこなしたい。

対象商品:
40143372
2025-12-12
用途:
車内清掃時に
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易いサイズ 隙間にゴミなどを掻き出すのに使用してます

2025-10-23
用途:
機械のオーバーホール
建設業・工事業

腰が強く抜けも少なくて良いハケでリピートしています。

2025-10-14
用途:
点検で使用
株式会社 永和防災 様 (建設業・工事業)

毛並みも良く清掃用で使わせて頂きました。使いやすいです。

2025-06-07
用途:
加工作業時の掃除用

工作や金属加工等での掃除には最適です。品質は某メーカーの物と変わらないのに価格はかなり格安です。消耗品なので安い分にこした事はありません。おすすめです。

2025-09-03
用途:
車のモール等細かい部分の砂ぼこり除去

ゴムモール等の埃取りに使っています。金属部分には当たっても良いようにビニールテープを巻いています

2025-03-31
用途:
車輛車内の埃とり
サービス業

再度の購入品  複数所有車両に各車配置で凹凸部の汚れ(埃)掃除用  良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズは2inchと3inchのみでしょうか。
回答:
2inchと3inchのみになります。
2024-01-18
質問:
カラーは黒のみでしょうか。
回答:
黒のみになります。
2024-01-18

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする