JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406 JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406 JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406 JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406 JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406 JZX-22F(D)/220AC-2Z6 ミニリレー 2極 モノタロウ 40143406

ミニリレー 2極

(99件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220 注文コード40143406 品番JZX-22F(D)/220AC-2Z6
在庫数量:残り1325点
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はコイル定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。

種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 極性- 使用周囲温度(℃)-30〜+55(氷結、結露のないこと) 質量(g)32 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%〜+110% 表示灯 用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 仕様- 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) コイル定格電圧(V)AC220 接点最大許容電流(A)5
注意
※感電の恐れがありますので通電中のリレー端子部およびソケットの端子部には触らないでください。
※破損・焼損の原因となりますので接点定格値を超える負荷に対しては使用しないでください。
※破損・感電・焼損の原因となりますので落下させたり内部を分解しないでください。
※定格電圧は内部のコイルに印字されています。外枠には負荷電圧が記載されています。
※定格通電電流以内でご使用ください。
※この商品にCR回路はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40143397
2025-09-24
用途:
AC100Vのソレノイドの駆動用に使用してます
グロックバウム 様 (サービス業)

いままでMY2Nを使ってましたが、同様に使えます。
後は耐久性があれば問題ないかなと思います。
数年使ってみないとわかりませんが。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品の互換品ですが、安いわりに全く問題ありません。
これからも購入する予定です。

2025-04-18
用途:
機械への制御

表示灯がついているので操作状態が分かりいいと思います。そして1個1個包装されているので安心して使用できます。

対象商品:
40143397
2023-12-15
用途:
制御回路作成

オムロンのMY2Nと端子配列も含めて互換のミニチュアリレー。LEDの表示が明るく見やすい。接点容量等も同じだが、耐久性に関する公称データがアナウンスされてないのが不安。

2人が参考にしています
対象商品:
40143397
2023-11-27
用途:
制御盤製作に使用

MY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
40143406
2023-04-19
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

タッピングボール盤の制御が不調となり 大手メーカーの品番は納期未定となっており 困っていました
「モノタロウ」で本品を見つけ早速注文 2日後には受け取り早速交換し 正常に使用できてます 価格も約半額で大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
40143415
2024-02-01
用途:
パトライトの取り付け
ひまわりサービス 様 (サービス業)

普通に使えました
耐久性及び信頼性は取り付けたばかりなので分かりません

対象商品:
40143397
2023-05-30
用途:
溶接工程自動溶接機

今の所トラブルはない。
ほぼ毎日稼働、平均3時間程度。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする