USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 注文コード40143756 品番MPA-AMB15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。

用途
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
適合機種
USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器
USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)1.5 ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40143756 MPA-AMB15BK 75906616 U2C-AMB15BK USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40143747
2024-04-26
用途:
パソコンとスキャンツールの接続
ムサシ興発株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

OBD車検で、パソコンとスキャンツールを接続するために購入しました。
もう少し短いケーブルでもよかったです。

対象商品:
40143747
2018-08-19
用途:
携帯充電用
運輸・通信業

ケーブルの太さが充電時間の速さを象徴しています。運転席周りも違和感なくマッチしており長さ的に満足しています。

対象商品:
40143756
2016-03-04
用途:
usb
建設業・工事業

店舗で探すよりこちらのほうが労力も少なく間違いもありません。何より安い。 商品も問題なし。

対象商品:
40143756
2018-03-23
用途:
現場に持ち出すタブレット充電用に。

差し込みコネクタ部がバカになり、代替品として購入しました。
純正品より長めの物を購入し、充電しながら操作出来る範囲が増えたので良かったです。

対象商品:
40143765
2020-01-28
用途:
無線機器の接続
横河ソリューションサービス株式会社 様

無線モジュールの電源供給およびデータ転送用として購入。
ブランド品のため問題無しです。

対象商品:
40143765
2019-02-05
用途:
携帯の充電器の線の長いのを探していまして ぴったり合っていい感じと思ったんですが接触部分がもろくて 10日間週間ぐらいで接触不良になって今は使っていませ
サービス業

先ほども書きましたが長さ的後コストパフォーマンスは優れていますが残念ながらあまりにも短い時期で不要になってしまうのが残念でした

対象商品:
40143747
2015-07-09
用途:
充電です

1mの長さがちょうどよい。

対象商品:
40143765
2015-08-03
用途:
マイコンとの接続

長さが長いものを選んだので、マイコンの配置までパソコンを移動しなくてよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする