※5-M20-2-LAT3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAT3 - カードモータ(LAT3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN) 注文コード40144222 品番LAT3-30-5AN5
参考基準価格(税別)¥83,110 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はストローク・コントローラ種類など58種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN) I/Oケーブル長さ(m)(5) 5 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする