※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
内径d(Φmm)
12
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
外径D(Φmm)
32
30
32
35
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
160
幅B(mm)
10
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40145104
品番
6201ZZP5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
37
面取寸法r(mm)
0.6
基本動定格荷重Cr(N)
6100
基本静定格荷重Cor(N)
2750
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
22000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方