曜日別特売
6305ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145262
6305ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145262

深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)25注文コード40145262品番6305ZZP5
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)62幅B(mm)17基本動定格荷重Cr(N)21200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)232面取寸法r(mm)1.1基本静定格荷重Cor(N)10900JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする