曜日別特売
6926ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6926ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145515
6926ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145515

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(31件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130注文コード40145515品番6926ZZ
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)130外径D(Φmm)180幅B(mm)24質量(g)1520基本動定格荷重Cr(N)65000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)1.5基本静定格荷重Cor(N)67500JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00331231
2023-12-19
用途: 工作物の部材 回転軸用
製造業

ベアリングなら豊富な種類のNTNから選べば間違いないと思う。

対象商品 : 00331082
2023-01-14
用途: エンジン、機械等のメンテナンス
サービス業

リダクションセルモータのオーバーホール時(此れを含め4個)に交換 何の問題も有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 00331134
2023-07-25
用途: 国産で安心
自動車・二輪車・自転車関連業

国産で安心して使えると思う
持ちは、まだわからない。

対象商品 : 00331283
2022-03-02
用途: 機械のメンテナンス、定期交換部品
エフピコアルライト株式会社製造業

安定のNTN!
急ぎで必要だった為、注文の翌日には届き、大変助かりました。

対象商品 : 00331387
2022-12-21
用途: 組立
製造業

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

対象商品 : 00331283
2020-11-24
用途: エアコンの穴開け工事に使う工具がダメになったので取替えました。
JOYこばやし

サイズが沢山あって工具を処分しなくて助かりました。

対象商品 : 00330881
2020-06-02
用途: ラジコンヘリのローターマストBrgの交換に使用
その他業種

ラジコン部品販売のK&Sから発売のJRヘリに使用するマスBrgケースに使用する深溝タイプのBrgを購入し交換しました。(K&S,JRも倒産)
マストを回すとサラ、サラとすべるような回転になり感激しています。

対象商品 : 00331037
2020-05-18
用途: 電気カンナの修理
ウィットコミュニケーション

注文翌日に到着して、早々に電気カンナの軸の修理に使う事ができました。
ガタツキもなく、汎用性のあるベアリングです。
また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする