N312E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N312E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145621
N312E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145621

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)31注文コード40145621品番N312E
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

幅B(mm)31外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60面取寸法r(mm)2.1シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)150000基本静定格荷重Cor(N)157000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4900許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする