※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
170
注文コード
40146127
品番
6034ZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
42
面取寸法r(mm)
2.1
質量(g)
6760
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
168000
基本静定格荷重Cor(N)
172000
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2400
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方