スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40146942 品番 MH-85GQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。
耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。
コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。
6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。

トラスコ品番411-6003 セット内容替刃5個、シャンク1本 全長(mm)74(シャンク+替刃) 質量(g)86 回転数(min-1[r.p.m])600〜800 危険物の類別非危険物 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 刃径(mm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする