日平機器
日平機器の トラック整備・補修部品
日平機器の トラック整備工具・用品
日平機器の トラック用プーラー
フロントショックハブプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40146976
品番
HF-450N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。
5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。
当り面が平面にセットできます。
ショック装置付き。
付属品
カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3
使用範囲(mm)
PCD/116〜147
ボルト
(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5
ケース寸法(mm)
210×200×110
質量(kg/セット)
3
適合車種
大型車トラック・バス
注意
※一部の前輪ニ軸トラック・トレーラーの使用不可。