リヤーショックハブプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40146985 品番HN-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本〜10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。
ショック装置付き。
ホーシングの当り面が平面にセットできます。
デッドアクスルも抜取れます。

ねじ径TM28×P5×300 使用範囲(mm)PCD/138〜196 ケース寸法(mm)340×250×90 質量(kg/セット)6.7 適合車種中・大型車トラック・バス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする