ND-13 当盤 小柳機工 40147247

当盤

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)112×61×29
内容量1個注文コード40147247品番ND-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。

質量(kg)1.05寸法(mm)112×61×29仕様上部は緩いアール形でかかと形と亀の甲の特徴を合わせています。危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40147213
2022-12-01
用途: 初めての人の、最初のドリーにも最適

特に趣味で板金をなさる方は、工具ショップなどの外国製ハンマー数本とドリー数個のセットを購入しようとしますが、実際に使うのはハンマー1本、ドリー1個で十分です。
特殊なケースで絞りの工程のシボリハンマー1本を入れても、合計2本で足りてしまうのでハンマー数本とドリー数個のセットは無駄です。
板金の初心者であっても使いやすいハンマーを1本、ドリーを1個だけ入手し技を磨いた方が良いと思いますが、その意味で本製品は最適なドリーだと思います。
握ってみただけで、「板金のドリーとはこういうものなのか」ということがすぐに理解できると思います。
迷ったらND-9を選んでおけば汎用性も高いです。
後で削り直すこともできます。

10が参考にしています
対象商品 : 40147213
2018-05-08
用途: 板金当て板

私は手が小さい方なのでこのくらいの大きさがちょうどよく作業中も重さが気にならないので気に入っております。

1が参考にしています
対象商品 : 40147256
2016-08-29
用途: 屋根 壁の板金補修用に使ってます。
西原住設建設業・工事業

屋根 サイディング水切り板金補修用に使ってます。
種類があり 使い勝手いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40147204
2016-08-16
用途: 鎚目を付けた鉄板の凹凸を修正するのに使用
CARRY ART STUDIO

持った感じも良く、思っているところに当たってくれるので、非常に使い勝手が良かった。

対象商品 : 40147186
2016-04-15
用途: 自動車の板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての板金作業で購入しました。まだ使いこなしていませんが、きれいなラインが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 40147247
2016-03-12
用途: 車の修繕

専門んでないので価格が安いち助かる

2が参考にしています
対象商品 : 40147256
2015-07-26
用途: 板金
不動産業

形もちょうど良く、楽に作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 40147256
2015-08-12
用途: 板金作業
株式会社西遠陸送

良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする