どこでもベープNo.1 電池式 屋外用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 利用場所屋内屋外両用 注文コード40148044 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は利用場所・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

「どこでもベープNo.1 未来」に使用できます。

交換目安20日(1日6時間使用) 適合害虫 トラスコ品番414-1903 シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
野外作業に
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

機器は昨年から購入して持っていたのですが、中の薬剤が20日賞味ですので交換したいのですが、ドラッグストアーでは販売されておらず色々探したのですが、やっと購入できました。

対象商品:
40148044
2024-04-11
用途:
現場組立作業台。
三和株式会社 様 (製造業)

現場組立作業台下の虫よけに効果が大です、作業集中出来て便利です。

対象商品:
16526843
2023-07-30
用途:
屋外作業に使用しました。
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

屋外作業時に蚊に刺されるケースが多く、こちらの商品を試しに購入しました。
1時間程度の作業でしたが、全く蚊に刺されずに済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
40148044
2022-11-10
用途:
バラの手入れや草取りに使用してます
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

腕につけられて便利です。効き目もあり スプレーとともに夏の庭の手入れには絶対必要です。リピート買いです。

対象商品:
16526843
2022-07-07
用途:
庭仕事に使用
運輸・通信業

蚊に刺されやすい体質なので、これまでは長袖シャツを着て行っていた庭仕事
だが、半袖Tシャツを着てこの製品を左手首に一個だけ付けて作業をした所、
体のどこも蚊には全く刺されなかった。作業中にかすかに蚊の羽音のような音
がするので周りを確認したが、その音はこの製品が出している音であった。
この音自体を蚊が忌避する音にすればダブル効果になりますね。

1人が参考にしています
対象商品:
40148044
2020-10-14
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

以前使用していた物より、虫が来ないような気がします、大変良い品物です。

2019-06-13
用途:
庭作業用
酒井工房 様

蚊取り線香ほどの効果があるとは思えないが、ある程度高価があると思う。蚊取り線香のように火を使わないのと、煙が出ないので安全性と喉の弱い人には良いと思う。

対象商品:
40148044
2018-05-25
用途:
屋外除草作業時
不動産業

買い忘れがちであり、急に必用となるので他の商品と併せ買いをして納品後すぐに使用しました。効果・価格・納期ともに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする