※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
40148228
品番
LDZCL5L-40A5LF-M9BL
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
カバー
(F) フルカバー
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(L) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付mm
ねじリード(mm)
(L) 2
CADデータダウンロード