アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40155141
品番
JP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
コン
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
76
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
制電エステックギャバ
色番
1
注意
※メーカー品番に「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。