JP500 JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) アルトコーポレーション 40155157

 

JP500 JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) アルトコーポレーション 40155157 JP500 JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) アルトコーポレーション 40155157 JP500 JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) アルトコーポレーション 40155157 JP500 JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材) アルトコーポレーション 40155157

JP500 ストレッチ スラックス(帯電防止素材)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40155157 品番JP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コン ウエスト(cm)73 股下(cm)76 種別スラックス 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地制電エステックギャバ 色番1
注意
※メーカー品番に「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40155157
2013-03-30
用途:
屋外作業
農・林・水産業

落ち着いた色合いで、生地、縫製もしっかりしておりました。
特選価格で購入できたので、非常にお得でした。

対象商品:
40155157
2013-05-16
用途:
作業着

ふつう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする