モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
長崎ジャッキ
長崎ジャッキの トラック整備・補修部品
長崎ジャッキの トラック整備工具・用品
長崎ジャッキの トラックジャッキ・馬台
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40156541
品番
NTJ-40A
参考基準価格(税別)
¥244,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)
40
最低位(mm)
210
最高位(mm)
445
ストローク(mm)
235
揚程(mm)
100
標準アタッチメント(mm)
15L、75L、150L
補助ネジ(mm)
-
作動空気圧(kg・cm
2
)
8〜10
全長(mm)
500
全幅(mm)
315
全高(mm)
1400
フレーム高さ(mm)
135
質量(kg)
44
タイプ
アタッチメント交換式
コンプレッサー(kW)
3.7(5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車を上昇させた際、必ずリジッドラック(馬ジャッキ)をご使用ください。
※Aタイプの最低位は15Lアタッチメントを装着した状態の最低高さです。
※Sタイプの最高位は一番長いアタッチメントを装着し、補助ネジを65mm伸ばした状態での最高位です。
※荷降ろしにはフォークリフト必須です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
トラック整備・補修部品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
JTC7875用ハンドポンプ
JTC
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
ホイールセッター (ISO用)
エスコ
税込
¥
31,240
¥
28,400
バスケットへ
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
トラック用品
トラック輸送・安全用品
トラック整備・補修部品
トラック整備工具・用品
トラックジャッキ・馬台
トラックジャッキ
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキ
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:
115
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります
トラックジャッキ
トラック用馬台
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品