NTJ-35AH エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキ 40156575

エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40156575 品番NTJ-35AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。

能力(t)35 全長(mm)500 質量(kg)47 タイプアタッチメント交換式 全幅(mm)325 揚程(mm)150 全高(mm)1400 最高位(mm)550 最低位(mm)265 フレーム高さ(mm)145 補助ネジ(mm)- 標準アタッチメント(mm)15L、75L、150L 作動空気圧(kg・cm2)8〜10 コンプレッサー(kW)3.7(5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車を上昇させた際、必ずリジッドラック(馬ジャッキ)をご使用ください。
※Aタイプの最低位は15Lアタッチメントを装着した状態の最低高さです。
※Sタイプの最高位は一番長いアタッチメントを装着し、補助ネジを65mm伸ばした状態での最高位です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
離島数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする