※使用例

NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611 NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611 NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611 NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611 NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611 NRH-618 インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ 40156611

インパクトレンチハンガー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40156611 品番NRH-618
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる〜く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6〜18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。

仕様適合インパクトレンチ:6〜18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200〜850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422〜1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40156611
2018-01-26
用途:
タイヤ交換
秋田協同清掃株式会社 様

ダンパーの上部調整取付位置の穴の数を外側に2〜4個増やして頂ければ2t、4t車のタイヤ交換が楽になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする