ホイールドーリー スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ハンドル式、回転フォーク 注文コード40156715 品番NWD-500GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥280,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。

能力(kg)500 仕様ハンドル式、回転フォーク 全長(mm)920 質量(kg)78 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590〜1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40156706
2017-04-17
用途:
大型車のタイヤ交換

4日出荷ということで注文したが、FAXで4/12予定、その後4/17予定とダラダラと出荷予定日を延ばされ、結局17日の現時点でも出荷されていないようだ。いろんな仕様があり表記の仕方も分かりづらく間違えて注文したが返品不可とも書いてあるので注文し直しもできない。
高額の商品なのに最低の対応である。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする