NBRゴムひも

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40156751 品番 2Φ×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

耐油性に優れています。

外径公差(mm)±0.3 長さ(m)1 外径(Φmm)2 用途オイル周り 材質NBR 硬度HS-70
注意
※ガソリンには使用できません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
配管接続のOリングとして
建設業・工事業

手配後即納入され、非常に助かりました。
問題なく使用できています。

対象商品:
40156821
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
40157284
2022-04-25
用途:
ジャッキのサドルとクルマのジャッキポイントの保護用に
運輸・通信業

本来の使用目的とは違うのでしょうが、5cm程にカットしてジャッキの接触面の保護に使ってます。TOYOTAタイプは板状のジャッキポイントの奥が本来のジャッキアップポイントですが、愛車はHONDAなので、L字型の目印そのものにジャッキを掛けます。直径1cmのゴム紐をジャッキのサドルの溝にハメて、ゴム部分にジャッキポイントを掛けます。ゴム紐が潰れても、サドルの溝から外れることはなくて安定しています。
ジャッキもジャッキポイントも傷から保護されて、抜群のコスパです。

1人が参考にしています
対象商品:
40156751
2022-05-05
用途:
田植機の施肥機のゴムパッキンとして使用
農・林・水産業

パッキンの埋入溝にピッタリ合いました。大変助かりました。

対象商品:
40156986
2020-09-16
用途:
パッキン代わり
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

使用していたゴムが経たって来ていたので、購入しました。

対象商品:
40156821
2020-03-16
用途:
CRM80のエアクリーナーのパッキンに
製造業

純正が手に入らないので、代替として使用しました。
3mmでちょうどだと思います。長さ1mだと1回分です。

1人が参考にしています
対象商品:
40156961
2019-05-06
用途:
新型車の生産上の移動制御
製造業

他のメーカーのゴムに比較して、予定通りの効果が得られた。

対象商品:
40156767
2020-03-14
用途:
軽トラ、メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンにとても使いやすく重宝しております。とても良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする