3Φ×5m シリコンゴムひも ノーブランド 40157555

3Φ×5m シリコンゴムひも ノーブランド 40157555
3Φ×5m シリコンゴムひも ノーブランド 40157555

シリコンゴムひも

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)3
長さ(m)5
内容量1本注文コード40157555品番3Φ×5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。
耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。
耐オゾン性、耐候性に優れています。

用途
圧力釜のパッキング(丸紐)
Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン径(Φmm)3長さ(m)5硬度50度外径公差(mm)±0.1
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40157537
2020-10-26
用途: 滑り止め
卸売・小売業

溝にはめ込み、溝よりはみ出たところで滑り止めとしました。
色物なので色合いが良く思い通りのデザインと機構となりました
言うことはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40157546
2019-07-24
用途: 釣り具の一部に使います。
毛針の案山子屋サービス業

最初から注文すれば良かったです。シリコンゴムひもでの検索で届いたのは、ゴムひもでした。シリコンではなかった、モノタロウさんは、間違いない品物でした。

対象商品 : 40157625
2019-01-12
用途: エネルギーの転写
田辺耳鼻咽喉科医療・福祉・介護関連業

柔軟性が適度で使いやすく気に入っている。又購入したい。

対象商品 : 40157747
2018-05-03
用途: ぬいぐるみの整形用パーツ
アルマワークスサービス業

顔周りの凹凸をつけるのに使いました。
綿ではどうしても高さや硬さが安定しなかったのですが、こちらだと均一にふくらみをつけることができ、しかも自在に動かせるのでとてもよかったです。
お洗濯もできるのでしばらくはこちらを使っていこうと思います。いいものを見つけました。

対象商品 : 40157537
2018-07-17
用途: 内部部品へのメンテナンス
卸売・小売業

部品内部のメンテナンスに使用しましたが、硬度が充分で満足の結果となりました。

対象商品 : 40157817
2016-12-28
用途: 某圧力鍋のパッキンに使用
製造業

製造終了の圧力鍋のパッキンに使用してみました。
完全自己責任です!
結果は良好、11か月が過ぎましたが蒸気漏れもリリーフ弁の誤作動もなく
至って普通に、至って完璧に代役をこなしています。
ですがあくまでも自己責任!それは肝に命じてます。

対象商品 : 40157747
2017-03-16
用途: シリコンふた用の詰め物
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

特に問題なし、使い勝手もよく再度利用するに値する。

対象商品 : 40157582
2015-12-04
用途: Oリングの代用
ルミア株式会社

Oリングの手配が間に合わず、シリコーンゴムひもを代用しました。
切断面の接着はシリコンなので、接着剤が限定されます。
JIS規格のOリングはφ3.1ですので、あくまでも一時的な代用とするのが良いかと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする