M500 ロジクールマウス M500 ロジクール 40159892

ロジクールマウス M500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40159892 品番M500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精確性と快適性に優れた有線レーザーマウス。
高速スクロール・水平スクロール対応のMicroGearスクロールホイール搭載。
手になじむ形状と素材で疲労を軽減、ブラック

仕様スクロールホイール有り、水平スクロール有り 寸法(mm)69×125.5×41.5 ブラック 質量(g)144 対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降 センサー不可視レーザー 解像度1000dpi ボタン数7(横スクロール含む) ケーブル長(cm)180 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする