M185RD ロジクール ワイヤレスマウス M185 ロジクール 40160267

ロジクール ワイヤレスマウス M185

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40160267 品番M185RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然なフォルムで使いやすい高信頼性ワイヤレスマウス。
超小型レシーバーを挿すだけで簡単にすぐ使える。

仕様スクロールホイール有り セット内容マウス、超小型レシーバー、単3形乾電池×1(装着済み) 寸法(mm)(マウス)59.8×99.5×38.6、(超小型レシーバー)14.4×18.7×6.1 レッド 質量(g)75.2 対応OSWindows Vista/7/8もしくはそれ以降、Mac OS 10.5以降、Chrome OS 接続方式無線 センサーオプティカル 使用電池単3形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3(ホイールボタン機能含む) インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離約10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40160267
2013-10-09
用途:
PCクリック操作
新興個人タクシー協同組合 様

NECのLavie2010年製Vistaに使用しています。

付属の標準マウスよりもボディがやや小型で操作性は非常に優れています。

カラーリングも本体と同一だったのでデザインも気に入っています。

対象商品:
40160251
2013-12-07
用途:
データー作成

1週間くらいでマウスを認識しなくなった。
電池を変えても、ダメで、メーカーに問い合わせも面倒なので、新たに別の通販で同等程度の価格の物を購入、1ヶ月たったけど問題なく動作、ロジクールらしくない商品です。

対象商品:
40160276
2013-05-07
用途:
コンピューター操作

やや大きく、ポイント動作も、動きにむらがあったりでシャープさが無い。
1か月ぐらいすると、マウスを認識しなくなった。
電池を変えても、メーカーに問い合わせても解決せず、其のうちメーカーの返信も無くなった。
結局、無用の長物であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする