仕様スクロールホイール有り
セット内容マウス、超小型レシーバー、単3形乾電池×1(装着済み)
寸法(mm)(マウス)55×95×38.7、(超小型レシーバー)14.4×18.7×6.1
色ブルー
質量(g)84
対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降
接続方式無線
センサーレーザーグレードトラッキング(LGT)
使用電池単3形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
操作距離約10m