ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用溶接機/切断機
チップアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
120
注文コード
40160504
品番
TTA-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
太部/80
全長(mm)
120
径(Φmm)
太部/20、細部/12
危険物の類別
非危険物