ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
40160784
品番
WMW-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
53
外径(Φmm)
円部分/44
内寸幅(mm)
円部分/22
高さ内寸(mm)
円部分/22
危険物の類別
非危険物