レボリューション
レボリューションの 自動車用鈑金
レボリューションの 自動車溶接関連
レボリューションの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
足長ワッシャー(1.6ミリ厚)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
40160827
品番
AUS411-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
53
外径(Φmm)
円部分/26
内寸法(mm)
Φ16
危険物の類別
非危険物