ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
マルチプーラー用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
40160924
品番
WPT01×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
WMP-02用チップ
寸法(mm)
ネジ部/19
全長(mm)
54
ピッチ(mm)
M8×1.25
危険物の類別
非危険物