曜日別特売
TA-FH 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 40161685

 

TA-FH 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 40161685
TA-FH 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 40161685
TA-FH 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 40161685
TA-FH 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 40161685

墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40161685
品番
TA-FH
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。
移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。

適合
50mm幅ベルト
トラスコ品番
406-9978
材質
樹脂
質量(g)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40161685
2020-06-01
用途: 商品名通り
建設業・工事業

あくまでも安全帯の使用しないときに使うものなのでベルトに通さず差し込み式がベストかなと個人的には思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 40161685
2019-09-14
用途: 腰道具用

万能に使えます。金属タイプだと着実に重量を増やしますが、
こちらの商品なら、さほど気にせずにベルトにちょっと引っかける場所を
作る事が出来ます。
安価なので複数個買って、別の腰道具にそのままつけておくような
使い方をしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 40161685
2019-12-22
用途: とにかく残念!!!!
その他業種

店舗外にチラシケースを壁のフックに掛けてますが、風で飛んでしまうので、ただ引っ掛けるだけではなく飛ばないようなる物を探したところ、フックのコーナーではなかったですが安全帯フックとして売られてるこちらの商品を見つけて購入しました。
ベルトに通して使う物ですが、とにかく残念なのは後ろ側が平面ではない湾曲してるので、壁に貼り付ける事が出来ませんでした。
私と同じようにフックに掛けた物が風で飛んだり落ちたりしないようにしたいと思ってる方は多いと思うので、是非そのような製品を作って下さい!

対象商品 : 40161685
2018-06-18
用途: 腰道具のモンキー掛け
有限会社テックス 様

お手ごろ価格と使用感がいい為、
今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 40161685
2014-10-30
用途: 現場作業
河野公司事務所 様(その他業種)

電動工具(インパクトレンチ)用に使用しています、元々プラスチック制なのであまり強度を期待していません
が十分使用できています。使用されている針金が細いのが難点です、もうちょっと太いのにして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40161685
2017-03-05
用途: 腰ベルトにドリンクボトルを下げるために使用
その他業種

少し、出っ張り部分が衣服に掛り、使いにくかった。そして、すぐ壊れましたので、使用目的を間違えたようです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40161685
2015-09-13
用途: 構内作業
建設業・工事業

頻発に使用する工具用に購入しました。手頃な価格とちょい掛けができるのが、良いですが、ロック式フックの部分がほそすぎ、すぐに外側に外れてしまいます。もう少し太め・幅広部品に変われば改善できると思います。価格的には、軽くて妥当かな!

3人が参考にしています
対象商品 : 40161685
2014-10-14
用途: 常時
建設業・工事業

針金部分が若干弱い

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする