撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40162254 品番 R1388
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)

羽根(Φmm)140 シャフト径(Φmm)10 シャフト長さ(mm)800 最大回転数(min-1[r.p.m])400 TGK品番969-63-06-53 材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数3 アズワン品番1-3731-14 羽根径(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする