DIGI-LINKスマートセキュリティシステム 1480B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40163103 品番1480B-H001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

CAN-BUS車専用の次世代型純正キーレスエントリー・スマートキー連動セキュリティ。
純正キーレスリモコン、スマートキーでのドアロックに連動してセキュリティON/OFF。
誤報が極めて少ない、高感度衝撃センサー標準装備。
立体駐車場で便利なセンサーバイパスモード(センサーのみスリーブ)。
車速連動ドアロック機能。
CAN-BUS通信によりフルデジタル制御でスムーズな動作を実現。
断線警報機能つきバックアップサイレン付き。

型式ABA-FD2(スマートキー無) (07.03〜08.08) 接続方法1ワイヤー メーカーホンダ 車種シビック タイプR
注意
※適合車でも年式、マイナーチェンジにより適合しない場合がございます。
※ハザードフラッシュ機能、車速ドアロック機能は、車両により機能しない場合があります。
※専用ダウンロード中継機を使用し(インターネット環境が必要)パソコンにてVISION・1480B本体へ車両データをダウンロードして使用する製品です。
※バックアップサイレンの内蔵電池の寿命は3年程度です。
※警告・警報はスモール点滅。 純正オートアラーム連動(ボンネットOPEN検知可能:ドアとして検知)。
※車速連動ドアロックは機能しません。
※ページャーオプション外部出力にてトランクリリース可能。
※マイナー後車未確認。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする