形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
種類完成品
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
発光色アンバー
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格使用電圧(V)AC/DC24
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
照光色アンバー
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000