IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40163891
品番
HW1R-2D20B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
完成品
接点構成
2a
ボタン色
黒
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜+0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
形状
分離形
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s
2
)
(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)
100m/s
2
接点材質
銀接点
回路
D
品名
セレクタ押ボタン
定格絶縁電圧(V)
600
照光種別
非照光
定格通電電流(A)
10
使用電流(A)
●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
耐電圧(V)
充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000