パドロックカバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム 適合機種モメンタリ形・オルタネイト形の押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチ(大形・大形ガード付は除く)および、セレクタスイッチの矢形ハンドルと鍵付き(板鍵は除く)タイプ 注文コード40163916 品番OLS-KL1
参考基準価格(税別)¥815 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は材質・適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体:ポリアリレート樹脂
パッキン:ニトリルゴム
適合機種モメンタリ形・オルタネイト形の押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチ(大形・大形ガード付は除く)および、セレクタスイッチの矢形ハンドルと鍵付き(板鍵は除く)タイプ 適合種別Φ25TWSシリーズ 穴径(Φmm)25.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
電源ボックスの表示灯保護に使用。
有限会社アイティテクノ 様

建設現場などで使用する、特殊カッターの電源装置の表示灯保護に使用しており、魔族しております。

2025-05-19
用途:
非常停止スイッチのカバー

IDECのスイッチに使用したかったが、納期が間に合わず、OMRONのA22シリーズで使用したが、問題なく使えたので良かった。

対象商品:
02494143
2019-11-07
用途:
室内の各部屋の鍵のカバー
その他業種

個人の部屋のセキュリティーが上がり、プライベートが守られた。
家具を傷つけずに使え、すぐに取り外せるのが良い。

対象商品:
02494143
2019-03-11
用途:
セレクタスイッチの誤操作防止
山本電機 様

若干スイッチのリング締付けがし難いが外径を大きくする事は出来ず仕方ありません。

対象商品:
02494143
2019-11-15
用途:
ボタンの押し間違い防止
医療・福祉・介護関連業

安っぽくなく、ちょうど良い大きさなので重宝しています。

対象商品:
40163916
2016-08-08
用途:
スイッチの誤操作防止
サービス業

設置完了しました。
機会があればまたお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
02494143
2016-04-06
用途:
非常停止SW用に使用
建設業・工事業

非常停止のキノコ型だともう少し大きいカバーの方が使い勝手は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02494143
2014-12-06
用途:
メンテナンス時の誤操作(起動)防止

ロック用の穴がもう少し大きく(長穴)できれば、複数の鍵でロック出来る。
複数の作業者が装置内で作業して、作業が終われば鍵を一つずつ外す。すべての鍵が外されなければ(全員出れば)起動できないようにできるが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする