Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 発光色アンバー 端子形状M3ねじ端子 照光色アンバー 注文コード40163934 品番UPQN426DA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は発光色・端子形状・照光色など109種類から選べます 他の種類を見る
発光色アンバー 形状長角形・記名式 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 受金BA9S 記名板厚さ(mm)2 適合パネル厚さ(mm)0.8〜9.2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP40 端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ランプ電圧(V)AC200/220 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 記名板寸法(mm)23.8×29.8×2 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 照光色アンバー 端子カバーN-VL3 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
パイロットランプの交換
製造業

既設のものが汚れてきたので、交換しようとしたものの、今までの電球から白いLEDになったので、くっきりしてよいのですが、青白い光方に少し違和感を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする