Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード40163943 品番UPQN426DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は発光色・端子形状・照光色など109種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200/220 発光色 レンズ色 形状長角 取付穴径(Φmm)30 受金BA9S 光源LED 記名板厚さ(mm)2 仕様UPQN4形 規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 記名板寸法(mm)23.8×29.8 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40163943 UPQN426DR 51369438 UPQN426DR Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気) 1個 2,498
欠品中
税込2,748
メーカーリニューアル品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
パイロットランプの交換
製造業

既設のものが汚れてきたので、交換しようとしたものの、今までの電球から白いLEDになったので、くっきりしてよいのですが、青白い光方に少し違和感を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする