Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2a 照光色 注文コード40163961 品番ALFN22220DNG
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は動作方式・接点構成・照光色など319種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:丸突形フルガード付
取付穴径:Φ30
LED照光

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2a 照光色 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 定格通電電流(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51368966
2024-05-13
用途:
機械修理
製造業

この様な制御盤系の部品は業者に頼むと
1週間程度要するのが普通ですが1〜2日で届けて貰えるので
急なトラブル時に非常に助かります。

対象商品:
51368948
2022-07-15
用途:
工場内で機械のメンテナンス用
製造業

以前の物が壊れたので、代替品の商品がこちらでした。端子の取付が若干変わっていますが、特に配線を変えることもなく組み替えることが出来ました。

対象商品:
51368966
2019-05-31
用途:
機械の修理の為
杉村電器商会 様

照明のトランスが、スイッチの後ろについているので、スイッチの配線が、しにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする