定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
入力方式ダイレクト式
質量(g)約46
タイプ単色前面照光
保存温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5〜55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間/AC2000