SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC24 発光色乳白 注文コード40164092 品番SLD44N-1DH2BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色など43種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC24 発光色乳白 形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 入力方式ダイレクト式 質量(g)約46 タイプ単色前面照光 保存温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5〜55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間/AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする