エンドプレート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 仕様マークシート固定用 適合端子台型式BND15W・BND15WT・BNDH15W・BNDH15WT 注文コード40164223 品番BNDE15W2PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・適合端子台型式など26種類から選べます 他の種類を見る

ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。

仕様マークシート固定用 材質変性PPE樹脂 厚さ(mm)上段:5.5、下段:1.5 質量(g)約5.5 適合端子台型式BND15W・BND15WT・BNDH15W・BNDH15WT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08487202
2024-04-10
用途:
設備修理

同社製BN15ブロックターミナル電溶エンドプレート。
マーキングテープの抜け止め構造付き形状。
嵌め合いはしっかりしている。

対象商品:
08487202
2022-10-03
用途:
制御装配線配線
サイエンスサービス株式会社 様

DINレールに、他の部品一緒に取り付けられるので、配線の中継用に、便利に使用いたしました。

対象商品:
08487202
2017-02-08
用途:
配電線の分岐
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品:
08487202
2016-11-24
用途:
車用ハイドロの配線集合パネルに…
自動車・二輪車・自転車関連業

特にコレと言ってないですが…ハイドロのソレノイド→スイッチパネル間の集合部分に使用しました。

対象商品:
08487193
2016-03-01
用途:
制御盤の組付け
サカニシ電気商会 様 (建設業・工事業)

I-DECの端子台は付属品も造りが良いので使いやすく仕事がはかどります。

対象商品:
08487245
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

対象商品:
08487202
2013-08-11
用途:
ターミナルブロックの抑えと分割
スタジオM 様

他の色 たとえば白 や 厚みが異なれば 区分けがはっきりできます

対象商品:
08487202
2011-08-29
用途:
自動制御装置
ハラエンジニアリング 様

いつも購入している電材屋より高いが
急な仕事が入り当日出荷だったので購入
無事前日に届き間に合った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする