取付金具

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 注文コード40164275 品番BNL8PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は表面処理・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W〜BN30W用)
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W〜BN□150Wまで)
大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W〜BN/BNH30Wまで)
JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。
UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。

適合レールBAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJA 材質 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 適合BAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJA 種類レール式端子台 仕様M4ねじ使用 寸法(mm)46×14.4×32.5 質量(g)約56 推奨締付トルク(N・m)- 準拠NECA C 2811 参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
DINレール作業
竹光株式会社 様

DINレールに取り付けた物固定用に使用しますが、取り合えずこのサイズが有ればどの様な部品止められるので重宝します。工具箱に入れておくといざと言うときに便利。定番部品です。そう言えば錆びたのも見たこと無いので良い商品です。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
DINレール取付機器の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

一流メーカ品で特に問題ないが、もう少しやすくならないかな?

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
08487272
2020-10-28
用途:
端子台をDINレールに取り付ける際に使用

コンパクトで使いやすい。いい商品だと思います。リピートします。

対象商品:
85845557
2020-08-20
用途:
連結端子台の固定
山本電機 様

メーカー品で問題ないので機器固定等、毎回使用しています。

対象商品:
85845557
2017-04-17
用途:
キャンピングカーの
設備電算親睦会 様

大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。

対象商品:
85845557
2024-04-10
用途:
設備修理

同社製ブロックターミナルの設置固定に使用。
左右の別が無いので、DINレールにフックオンする場合は左右で互いに上下にずらす操作が必要です。

対象商品:
08487272
2017-03-26
用途:
制御盤
atシステムズ 様

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする