IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
表面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
適合
RM2S、RU2S、GT5Y-2
注文コード
40164302
品番
SM2S-05D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合
RM2S、RU2S、GT5Y-2
タイプ
スリム・コストパフォーマンス形
極数
2
形式
SM形
規格
UL、c-UL
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3
適合電線(mm
2
)
1.25(最大/2)
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6〜1.0