曜日別特売
AZ7121 MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) 40164494

AZ7121 MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) 40164494
AZ7121 MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) 40164494

MLミニリミットスイッチ

(16件のレビュー)
取扱い終了
アクチュエータの種類ローラ・レバー
内容量1個注文コード40164494品番AZ7121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。

耐電圧
(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、
(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、
(各端子とアース間)2000V/1分間
寿命
機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、
電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限保護構造IP60(防塵形)公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4Aアクチュエータの種類ローラ・レバートラスコ品番836-4883接点構成1c負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85928875
2024-01-29
用途: 機械メンテの付属品として
F.ナカモリ株式会社

生産終了品だったので探しても見つからず困ってました。
在庫があると書いていたのでほっとし助かりました。

対象商品 : 85928972
2023-07-07
用途: ハーネス組付け
製造業

通常ルートの仕入ですと数ヶ月の納期がかかる所、こちらだと即納なので助かりました。

対象商品 : 85928857
2022-08-28
用途: 機械上限 下限用 リミットスイッチで補修用

本来リード線付きでしたがすでに単品式の為防水用シリコンシールを封入して使用せざるを得ないため これからもこの部品で良いので販売してほしいです

対象商品 : 40164485
2022-11-02
用途: 設備の改造にて使用
製造業

部品の調達が厳しい状況にも関わらず、即納頂けた事に非常に満足しています。

対象商品 : 85928841
2022-06-14
用途: 軽トラのダンプの下限スイッチ
その他業種

電機店経由の購入で現状の納期回答6ヶ月以上の回答があり、修理部品として待てませんでしたが、在庫があり、大変助かりました。

対象商品 : 40164485
2020-06-16
用途: 玄関 エアカーテンのスイッチ
宮原機工

自宅玄関にエアカーテンを付けました。 ドアを開けるとスイッチが入るようにしました。 お客さんが驚く表情が楽しいです。 ミニリミットスイッチ 市販品となんら変わらない良品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40164485
2020-03-30
用途: 水循環装置

重りとポリエチレンフロートで水位による循環ポンプのオンオフを直接制御に使用しています。20年使った従前のスイッチの交換ですが、できたら作動力のスペックも表示してもらうと助かります。

対象商品 : 40164485
2019-01-31
用途: 製造機械のメンテナンス

かなり古い機械についていましたが、現行品らしく全く同じものが手に入りました。こういうのがすぐに手に入るのは大変ありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする