20Aフルパワーリモコンリレー片切

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●主回路側片切、送り端子付(分電盤用)●不感動電流:28mA以下 注文コード40164555 品番WR6165
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
種類電力調整器 仕様●主回路側片切、送り端子付(分電盤用)●不感動電流:28mA以下 主回路電圧(V)AC300 ブラック 接点主回路側 片切 操作回路電圧(V)AC24 定格主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A 定格電流(A)(主回路)20、(操作回路)0.35 形状電力調整器 接点構成主回路側:両切、補助接点側:1C 温度上昇主回路側接点部:65℃以下 補助接点- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)[異極主回路側端子、主回路側端子相互間(off状態)、主回路側端子と操作側端子間並びに非充電金属部間、操作側端子と非充電金属部間] 使用周囲温度(℃)-10〜50 主な用途分電盤用 強度(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上 耐電圧(V/min)AC2000[異極主回路側端子間、主回路側端子相互間(off状態)、主回路側端子と操作側端子間並びに非充電金属部間]、AC600(操作側端子と非充電金属部間) 動作電圧(V)範囲:AC18〜30 機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40164555
2023-12-11
用途:
照明用リレー故障時の代替品
サービス業

客室内照明のリモコンリレーが順次寿命がきて故障してきていますので、予備在庫として2,3個常備しています。
すぐ届くので助かります。

対象商品:
40164555
2022-01-16
用途:
分電盤内の部品交換
でんき工房 様

WR6161の取り替えとして使用しました。代替後継品があり助かりました。

対象商品:
41037342
2020-07-11
用途:
分電盤用

他の方もおっしゃっていますがWR6161Kを取り扱っていただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41037342
2017-05-12
用途:
リモコン配線

WR6161のリモコンリレーの後継品、WR6161Kも出品して
いただけませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40164555
2015-10-29
用途:
電工作業

問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする