WD1021F 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 40164661 WD1021F 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 40164661

15Aハイスナップスイッチ

(71件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 端子形状ネジ付端子 注文コード40164661 品番WD1021F
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は極数・端子形状など41種類から選べます 他の種類を見る
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC
(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
極数1 端子形状ネジ付端子 動作特性ON-OFF、ON-ON 仕様カドミウムフリー品 タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×29×15.8 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし氷結・結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2〜4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点仕様単極単投 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 定格抵抗負荷電流(A)AC250V:15、DC250V:0.5、DC125V:0.9、DC30V:15 定格誘導負荷電流(A)AC250V:15(力率0.6)、DC250V:0.3(時定数8ms)、DC125V:0.5(時定数8ms)、DC30V:15(時定数8ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm振動数10〜55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V/min)AC1500(検知電流10mA) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA) 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度10回/分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
送風機の強・弱・切りのスイッチ
工芸社 様 (製造業)

使いやすくとても強度と耐久性が有る感じです。
中立OFFの位置も止めやすく気に入りました。

2025-01-29
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

手頃な価格なので購入しました。様々な種類があるので選択肢が広がります。

対象商品:
40164713
2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス
勝妙商会 様 (サービス業)

配線が簡単で、助かりました。
メーカが信頼出来るメーカーですので、安心です。

対象商品:
40164661
2024-01-10
用途:
室内の照明スイッチとして
サービス業

露出スイッチボックスに取り付けました。アメリカンな雰囲気が演出できて満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
85936864
2024-04-05
用途:
AC100Vモーターの逆転時
教育・研究機関

AC100Vモーターを逆転させるために購入しました。はんだ付けは大変なのでネジ式を選びました。

対象商品:
40164704
2023-08-25
用途:
木材加工機械
高原木材株式会社 様 (農・林・水産業)

作業時に破損し近くのホームセンターに行きましたが、3点のトグルスイッチが無く、モノタロウに有り、すぐに届いたので同じ物を取り付けできました。

対象商品:
85936505
2023-09-12
用途:
電源に使用。バッテリーの充電、バッテリーを電源としての回路ONの切り替え。
その他業種

このサイズに合う圧着端子を探しています。とりあえず満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
85936855
2023-03-04
用途:
アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

真空管アンプの電源SW用に使いました。パナソニック製で信頼感があります。スイッチの感触もとてもしなやかでGOODです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする