15Aハイスナップスイッチ用表示板

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40164756 品番WD1901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25
材質表示板/アルミ製 操作方式ON-OFF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
設備修理

サークライン付き拡大鏡の電源スイッチ交換に伴い、オリジナルのスイッチ取付穴が大きすぎるので、ワッシャの機能と併用する形でトグルスイッチ操作方向表示に採用。
回り止め付き であり、同社製以外のΦ12取付穴のトグルスイッチなどに利用可能。

対象商品:
40164756
2023-12-12
用途:
設備に組み込み
製造業

この製品を1個から購入できるのは有難いです。
12mm穴の物なら色々と使えそうな品物です。

対象商品:
40164756
2020-08-03
用途:
自動車に後付けしたスイッチの操作表示

今まで自家製のものを貼っていたが、安くて良いものを見つけました。見た目もGOODです。

対象商品:
40164756
2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用

数種の小型トグルスイッチとスイッチ様銘板を取り寄せして、各値段による完成度の評価を行いました。
JET INOUEトグルスイッチ・NKK小型トグルスイッチS-1A・パナソニック15AハイスナップスイッチT115A-Fと各メーカーのスイッチに取り付け出来ました。

黒/シルバー2色カラーですが視認製は悪くは無い、安価。後は各使用者の好みの問題。

対象商品:
40164756
2018-08-10
用途:
スイッチの標示
ひむろ工房 様 (製造業)

文字鮮明、品質その他全く問題なし。必要あればまた買う

対象商品:
40164756
2017-10-28
用途:
スナップスイッチの表示用
サービス業

カラーの商品もありますが私は安い方を選びました。特にありません。良好です。

対象商品:
40164756
2022-10-16
用途:
スイッチのオンオフ時に使用
その他業種

スイッチのオンオフ時の確認のために購入しましたが、確認しやすく問題有りませんでした。

対象商品:
40164756
2016-10-14
用途:
スイッチ増設時。
株式会社ネットジャパン 様

NKKスイッチズ(日本開閉器)の、小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズと共に使用しています。多数使い場合、コストが安くすみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする