東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
U1/2×山20
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(N)
588
許容荷重(daN)
58.8
注文コード
40164871
品番
CF050N4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(N)
588
許容荷重(daN)
58.8
ねじ径
U1/2×山20
軸長(mm)
16
取付高(mm)
58.5
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44.8
寸法a(mm)
8
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
21.6
寸法W2(mm)
10
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
19
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪